Beli Ic Switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWDZ73IC - Dispenser Duo Galon Pearl Dark Grey 70 Watt Menggunakan tangki air berbahan stainless steel yang anti karat serta pipa QYA bacticlean pipe, menjamin tersedianya air secara sehat dan higienis. Memiliki kemampuan menyedot air hingga ke dasar air galon tanpa sisa dan penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak.Jumlah Kran : 3 KranStainless Steel TankQYA Bacticlean PipeSafety Child Lock
  2. AS ONE Micro Syringe Pump
    Mulai

    Rp1.799.900

    AS ONE Micro Syringe Pump
    Deskripsi:
    Multiple conditions can be easily set, such as injection volume, injection time, and injection volume per hour. Setting conditions and total injection volume are displayed.
  3. INFINEON Power switch IC Infineon
    Mulai

    Rp149.900

    INFINEON Power switch IC Infineon
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)
    Deskripsi:
    Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
  5. ENGINEER IC Foam
    55%
    Mulai

    Rp73.900

    ENGINEER IC Foam
    Deskripsi:
    -A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.
    atribut:
    • Thickness: 10mm
    • Surface Resistivity: 5x106Ω or less
    • Material: Conductive Polyethylene Foam
  6. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  7. AS ONE Saklar Injak
    Mulai

    Rp3.099.900

  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  9. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
  10. OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    OMRON Small Switch D4MC Series (Saklar Batas)
    Deskripsi:
    Economical, High Utility Enclosed Switch- Enclosed Switches with Built-in Basic Switches for HighRepeatability and Durability of 10 Million Operations Minimum.- Panel mount versions have the same operating position asZ Basic Switch.- Suitable for applications demanding higher mechanicalstrength, dustproof and drip-proof properties than thoseon basic switches.- Resin molded terminal versions are available.- Approved by UL, CSA, and CCC (Chinese standard).(Ask your OMRON representative for information onapproved models.)
  11. OMRON Miniature Basic Switch (Saklar Mikro)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    OMRON Miniature Basic Switch (Saklar Mikro)
    Deskripsi:
    Miniature Basic Switch, 15 A at 250 VAC, Pin plunger, SPDT, Solder terminals, Max Operating Force 1.96 N
  12. monotaro IC Indicator Light Relay 12V LED Compatible
    Mulai

    Rp55.900

    monotaro IC Indicator Light Relay 12V LED Compatible
    Deskripsi:
    It is an LED-compatible blinker relay required when turning a blinker into an LED.Controls the number of blinks appropriately.When using LED blinkers. For DC12V vehicles*This product is exclusively for DC12V vehicles, so please do not use it for anything other than DC12V vehicles. * Please note that the internal parts may be damaged due to dropping or strong impact. *Since it is a general-purpose product, it may not be used due to individual differences (compatibility) with the motorcycle. *The wiring is as follows. B (battery) battery line L (lamp) line from turn signal switch
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 34 x 22 x 34 (excluding terminals)
    • Exterior Color: Black
    • Standard: 10Wx2+3.4W
    • Voltage (V): 12
  13. OMRON Subminiature Basic Switch Hinge Lever (Saklar Mikro)
    Mulai

    Rp42.900

    OMRON Subminiature Basic Switch Hinge Lever (Saklar Mikro)
    Deskripsi:
    Subminiature Basic Switch Hinge lever, 125 VAC 5 A
    atribut:
    • Item Code: SS5M0004M
    • Actuator Type: Hinge Lever
    • Contact Configuration: SPDT-NO/NC
    • Contact Material: Silver
    • IP Rating : IP40
    • Maximum Operating Temperature (°C): 85
    • Mechanical Life (operations): 30000000
    • Minimum Operating Temperature (°C): -25
    • Operating Force (N) : 0.49
    • Operating Temperature Range (°C): -25 to +85
    • Release Force (N) : 0.06
    • Terminal Type: Solder
    • contact Current Rating (A): 5 (@125V AC)
  14. Fuji Electric IC Output Coil Drive Unit for Electromagnetic Switch SZ-CD Type
    Mulai

    Rp869.900

    Fuji Electric IC Output Coil Drive Unit for Electromagnetic Switch SZ-CD Type
    atribut:
    • Compatible Motor Capacity (100-120V) (kW): DC24 (input section)
    • Open Voltage (V): 5% or more of the rated voltage (input section)
    • Operating Temperature (°C): -5 to 55 (on the board)
    • Operating Voltage (V): DC24(input)
    • Type: Related products
  15. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60L (Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp269.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60L (Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC, DC
  16. Canon MK Series Name Plate and Ink Ribbon IC Cassette (Kaset Pita Tinta)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Canon MK Series Name Plate and Ink Ribbon IC Cassette (Kaset Pita Tinta)
    Deskripsi:
    40m black ink ribbon IC cassette for MK3000 and MK5000. Use this ribbon IC cassette when printing on name plates with the MK5000. It can also be used when printing on things other than name plates.
    atribut:
    • Tape Length (m): 40
    • Compatible Models: MK3000, MK5000
    • Color: Black
  17. SUNHAYATO IC trainer (education / electronic work)
    Mulai

    Rp7.199.900

    SUNHAYATO IC trainer (education / electronic work)
    Deskripsi:
    By adopting a breadboard that does not require soldering, an experimental circuit can be easily assembled by simply inserting electronic components such as ICs. "Variable power supply", "push switch", and "speaker (with buzzer function)" have been newly added to support electronic circuit experiments other than digital circuits. You can learn and experiment with basic and applied digital circuits using ICs, etc. Not only TTL but also 4000/4500 series CMOS can be used. You can experiment with analog circuits using an OP amplifier, etc. (it will be used with a single power supply). You can perform basic experiments to measure the characteristics of parts such as diodes and transistors. Two experimental power supplies, + 5V (fixed) and + 0.5V to + 15V (variable), can be used. Each power supply can be turned ON / OFF individually. You can use 4 AA batteries or an AC adapter (model number: AD-S525A) (sold separately) for power input.Education / electronic work* Electronic components and jump wires are not included with this product.
    atribut:
    • Power Supply: (Input) AC adapter (+5V/2.5A), 4 AA batteries (Output) +5V: +5V±5%/0.8A max, +V: +0.5 to +15V/0.2A max
    • Type: Craft kit
  18. OMRON Large Basic Switch Z-15GQ2255-B
    Mulai

    Rp279.900

    OMRON Large Basic Switch Z-15GQ2255-B
    Deskripsi:
    The interruption capacity is as large as 15 A, and high precision. (Repeatability is good). Basic type of micro switch.Compliance standard:- (EC Directive (Low Voltage Directive)) 2006/95/EC - (TUV) Standard Number: GB14048.5 (CSA) Standard Number: CSA C22.2 No.55 File No.:LR21642 EN 61058-1 File No.:R9451585 - (UL) Standard No.: UL 508 File No.:E41515Withstand voltage:- (Between same polarity terminals ) AC 1000 V 50/60 Hz 1 min (Between charging metal part and earth, each terminal and non-charging metal part) AC 2000 V 50/60 Hz 1 min- Type of actuator: Panel mounting roller push button type- Rated voltage (V): AC 125, 250, 500, DC 8, 14, 30, 125, 250 - Insulation resistance (MΩ): 100 or more (at DC 500 V mega)- Impact resistance (durability): Up to 1000m/s²- Ambient operating humidity: 35 to 95% RH- Material (case): Thermosetting resin- Contact interval: 0.5 mm
    atribut:
    • Type of Terminal: Screw terminal (Internal tooth washer)
    • Rated Voltage (V): AC125, 250, 500, DC8, 14, 30, 125, 250
    • Ambient Relative Humidity (RH): 35 to 95
    • Type Of Actuator: Panel mounting roller push button type
    • Applicable Standard: UL, CSA, TUV(EN61058-1), CCC(GB14048.5)
    • Withstand Voltage: Between terminals) AC 1000 V, 50/60 Hz, 1 min (Between live metal parts and ground; between each terminal and non-live metal parts) AC 2000 V, 50/60 Hz, 1 min
    • Allowable Operating Speed: 0.01 to 1
    • Contact Configuration: 1c
    • Contact Resistance (miliΩ): 15 or less (initial value)
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 58.9x49.2x17.45
    • Impact Resistance Durability (m/s²): Up to 1000
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (with DC500V mega)
    • Mechanical Durability: 20 million times or more
    • Operating Ambient Temperature (°C): -15-80 (no icing)
    • Protection Class: Drip-proof type: Equivalent to IP62 (excluding terminals)
    • Shock Resistance Malfunction (m/s²): 300 (malfunction within 1ms)
    • Type of Operation: Snap action
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm (malfunction 1ms or less)
  19. Metravi IC Tester
    Mulai

    Rp42.999.900

    Metravi IC Tester
    atribut:
    • Controls: 16 Key tact switch keypad with dual tone sound indication
    • Dimensions (mm): 292x235x75
    • Display: 6 Digit LED display
    • Library of I.C.'s Over 2000 devices: TTL54 Series, TTL55 Series, TTL74 Series, TTL75 Series, CMOS14 Series, CMOS40 Series, Optical Coupler Series, LED Display Series, RAM Series, SCM Series, CPU Peripheral Series
    • Power Consumption (VA): 12
    • Power Supply: 220V +/- 10%, 50Hz AC
    • Test Socket: 40 pin ZIF socket
Daftar Harga Ic Switch Terbaru October 2026
Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)Rp1.999.900
AS ONE Micro Syringe PumpRp1.799.900
Schneider Electric Acti 9 Reflex iC60Rp229.900
INFINEON Power switch IC InfineonRp149.900
Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Rp54.900
ENGINEER IC FoamRp73.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
AS ONE Saklar InjakRp3.099.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900
Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Rp779.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)